| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-115728 Herst.-Nr.: 373.02-E EAN/GTIN: 4047322229043 |
| | |
|
| | |
| Mini-Kugelhahn »valve line«, MS vern., Drehgriff, Mediums-/ Umgebungstemp. -10 °C bis 90 °C, G 3/8 IG, DN 10, PN max. 10 bar Weitere Informationen: | | Betriebsdruck max.: | 10 bar | Gehäuse: | Messing vernickelt | Kugel: | Messing vernickelt | Kugeldichtung: | PTFE | Spindelabdichtung: | NBR | Drehgriff: | Aluminium | Gewindematerial: | Messing blank | Umgebungstemperatur min.: | -10 °C | Umgebungstemperatur max.: | 90 °C | Mediumstemperatur min.: | -10 °C | Mediumstemperatur max.: | 90 °C | Gewinde: | G 3/8 IG | DN: | 10 | L: | 42,0 mm | B: | 28,0 mm | SW: | 20 mm | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugelhahn, Kugelventil, Wasserkugelhahn, Messing Kugelhahn, Messingkugelhahn, Klein-Kugelhahn, Mini-Kugelhahn, kugelhahn dn8 pn10, gas kugelhahn, messing kugelhahn flügelgriff, Absperrhähne, Kleinkugelhähne, Kugelhähne |
| | |
| |