Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelhahn Mini valve lineFlügelgriff, IG/IG G 1/4", PN 10, Messing RIEGLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelhahn Mini valve lineFlügelgriff, IG/IG G 1/4", PN 10, Messing RIEGLER
Kugelhahn Mini valve lineFlügelgriff, IG/IG G 1/4", PN 10, Messing RIEGLER
Kugelhahn Mini valve lineFlügelgriff, IG/IG G 1/4", PN 10, Messing RIEGLER
Artikel-Nr.:
     214-3094610005
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     373.01-E
EAN/GTIN:
     4047322229036
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Hebelkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn, mini Ausführung: Sandgestrahlt, Gehäuse und Kugel aus vernickeltem Messing. Mit Drehgriff aus Aluminium, Kugelabdichtung aus PTFE, Spindelabdichtung aus NBR. Anwendung: Zum Anbau an Druckluft-, Wasser- oder Kraftstoffleitungen.
Weitere Informationen:
Länge:
42,0 mm
Größe:
G 1/4 innen Zoll
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Kugelhahn, Kugelventil, Wasserkugelhahn, Messing Kugelhahn, Messingkugelhahn, Klein-Kugelhahn, Mini-Kugelhahn, kugelhahn dn8 pn10, gas kugelhahn, messing kugelhahn flügelgriff, Absperrhahn, line, Minikugelhahn, Drehgriff, Pressluftarmatur, Absperrventil, Kugel, Mini, Luft, Flügelgriff, Serie, Minihahn, Flügel, Griff, Armatur, Messing, innen, Riegler, Absperrgriff, sandgestrahlt, Gewinde, Muffe, Druckluftarmatur, Druckluft, vernickelt, Pressluft, Pneumatik, Innengewinde, Ventil, valve, Hahn, Anschluss, Steckverbinder, Kugel-Hahn, 3094610005, 94610005
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 2,30*
€ 3,36*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,31*
€ 3,38*
Lager 214
1
1
€ 4,30*
ab € 2,30*
€ 3,43*
29 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,86*
€ 3,66*
10
€ 5,00*
ab € 3,59*
€ 4,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
373.33-E
ab € 3,78*
Ähnlich
Riegler
373.11-E
ab € 3,59*
Ähnlich
Riegler
373.02-E
ab € 2,29*
Ähnlich
Riegler
373.22-E
ab € 3,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.