| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4505060313 Herst.-Nr.: 17 820 EAN/GTIN: 4103810178207 |
| | |
|
| | |
| Fettfüllgerät passend für ca. 20 kg Eimer Ø 270 - 310 mm Pumpen-Ø 530 mm PRESSOL zur Füllung von Hebelfettpressen, Einhandpressen und Druckluftpressen · Geräte enthalten Füllnippel M10 x 1 zur Umrüstung von Fettpressen anderer Fabrikate · hochschiebbarer Deckel erlaubt jederzeit problemlose Füllstandskonrolle · schräg montierte Füllkupplung ermöglicht das Befüllen von Fettpressen mit geraden und schräg eingesetzten Füllnippeln · ein Abschlussventil in der Füllkupplung verhindert unerwünschten Fettaustritt · bequemes Herausnehmen des Nachfolgekolbens durch großdimensionierten Griff · Weitere technische Eigenschaften Pumpen-Ø: 530mm Weitere Informationen: | | Marke: | PRESSOL | Ø: | 270 - 310 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 90,85* | € 113,67* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 93,73* | € 113,68* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 94,34* | € 113,87* | | | | | 7 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 94,46* | € 113,87* | | | | Lager 7051 | | | | | | € 7,99* | ab € 122,02* | € 144,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|