Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressol 17850 Fettpressen-Füllgerät Geeignet für (Lubrication System) 50 kg Fetteimer mechanisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1365453-BP
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     17850
EAN/GTIN:
     4103810178504
Suchbegriffe:
Fettpresse
Fettfüllgerät
Fettpressenfüller
fettpresse pressol
Pressol 17850 Fettpressen-Füllgerät Geeignet für (Lubrication System) 50 kg Fetteimer mechanisch

Fettfüllgerät handbetrieben 50 kg BE-Ø 335-385 mm

Für 50 kg Gebinde
Fettfolgekolben Ø 335 - 385 mm
Saugrohrlänge 680 mm

Ausstattung:
Zur Befüllung von Hebel-, Einhand- und Druckluftfettpressen · Für Schmierfette bis NLGI 2 · Fettförderung mittels Handpumpe · Für Fettpressen, mit Füllnippel · Pumpenkörper Stahl · Pumpenkopf schlagfester Zinkdruckguss · Alle Teile aus Stahl sind verzinkt · Pumpwerk · Saugrohr · Staubdeckel, Behälterbefestigung und Fettfolgekolben · Füllnippel, M 10 x 1, lose beiliegend, zum Umrüsten für Fettpressen anderer Fabrikate · Staubkappe an Füllkupplung, mit Kette gesichert

Technische Daten:
Arbeitsdruck: 8 bar · Betriebsart (mechanisch/elektronisch): mechanisch · Fördermenge (max.): 30 cm³ · Geeignet für (Lubrication System): 50 kg Fetteimer · Material: Stahl,Zinkdruckguss · Weitere technische Daten: Geeignet für: 50 kg Fetteimer mit Innendurchmesser 335 - 385 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Pressol
Geeignet für (Lubrication System):
50 kg Fetteimer
Material:
Stahl | Zinkdruckguss
Betriebsart (mechanisch/elektronisch):
mechanisch
Fördermenge:
30 cm³
Fördermenge (max.):
30 cm³
Arbeitsdruck:
8 bar
Produkt-Art:
Fettpressen-Füllgerät
Weitere Suchbegriffe: fettpresse, 4103810178504, Pressol, 17850, fettfüllgerät, Füllgerät
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
€ 5,90*
ab € 101,86*
€ 118,19*
7 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 101,65*
€ 118,20*
€ 4,90*
ab € 99,44*
€ 118,22*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,08*
€ 120,10*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 156,00*
€ 176,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,69*
€ 210,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,30*
€ 207,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,05*
€ 198,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,38*
€ 192,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,00*
€ 185,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pressol
17820
ab € 90,71*
Ähnlich
Pressol
17825
ab € 93,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.