Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh ULTRATRAIL BLACK Low Gr.46 schwarz/rot Leder


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4300700586
Hersteller:
     Puma
Herst.-Nr.:
     64.620.0-46
EAN/GTIN:
     4051428072830
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Sicherheitsschuh ULTRATRAIL BLACK Low Größe 46 schwarz/rot Glattleder S3 ESD HRO SRC EN ISO 20345 ALBATROS


nach DIN EN ISO 20345:2011 · S3 ESD HRO SRC · Obermaterial: Leder mit abriebfesten Textileinsätzen · Fiberglaskappe und metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz · atmungsaktives Funktionsfutter · angenehme Schaft- und Laschenpolsterung · Stoßschutz aus Gummi im Zehenbereich · anatomisch geformte comfit®AIR Einlegesohle · spezielle Passform und Leisten in Damengrößen 36 - 40 · Sohle: XTS TRAIL - hochwertige, bis 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort · metallfrei · Größen 36-40 Weite 8, Größen 41 - 47 Weite 11 ·
Weitere technische Eigenschaften Zehenschutzkappe: Fiberglas · Kategorie: II · Zwischensohle: metallfrei · Ausführung: FAP Durchtrittschutz · Norm: EN ISO 20345
Weitere Informationen:
Marke:
ALBATROS
Schuhweite:
8/11
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 59,10*
€ 71,52*
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 59,03*
€ 71,53*
2 Tage
20
€ 7,50*
ab € 59,34*
€ 71,78*
1 Tag
2
€ 5,45*
ab € 60,07*
€ 72,18*
Lager 7051
2
€ 7,99*
ab € 74,97*
€ 89,09*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 89,09*
€ 106,02
pro Paar
ab 2 Paar
€ 88,50*
€ 105,32
pro Paar
ab 5 Paar
€ 83,39*
€ 99,23
pro Paar
ab 10 Paar
€ 81,82*
€ 97,37
pro Paar
ab 500 Paar
€ 74,97*
€ 89,21
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 74,97* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000046
ab € 5,32*
Zubehör
ISM
204800500000046
ab € 5,32*
Zubehör
ISM
204850700000046
ab € 6,78*
Zubehör
ISM
204850500000046
ab € 6,78*
Zubehör
ISM
204850600000046
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204510500000046
ab € 9,83*
Zubehör
ISM
204500200000046
ab € 7,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.