Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel NORBERT Größe 41 schwarz Kuhleder S3 HRO EN ISO 20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4300700112
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     83960-20 GR.41
EAN/GTIN:
     4030646251548
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

Sicherheitsstiefel NORBERT Größe 41 schwarz Kuhleder S3 HRO EN ISO 20345


nach DIN EN ISO 20345 · S3 HRO · Obermaterial: Kuhleder · Nitril-Langkeilsohle · bis 300 °C hitzebeständig · nicht kreidend · durchtrittsichere textile Sohle · Kunststoff-Kappe · atmungsaktives Innenfutter und Einlegesohle · Weite 11 ·
Weitere technische Eigenschaften Zehenschutzkappe: Kunststoff · Kategorie: II · Zwischensohle: metallfrei · Norm: EN ISO 20345
Weitere Informationen:
Schuhweite:
11
Farbe:
schwarz
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
€ 4,95*
ab € 71,48*
€ 95,95*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 75,27*
€ 96,64*
2 Tage
7
€ 5,45*
ab € 79,63*
€ 101,01*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 79,95*
€ 101,47*
Lager 7051
7
€ 7,99*
ab € 91,64*
€ 116,56*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 116,56*
€ 138,71
pro Paar
ab 2 Paar
€ 114,62*
€ 136,40
pro Paar
ab 5 Paar
€ 106,77*
€ 127,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 101,69*
€ 121,01
pro Paar
ab 500 Paar
€ 91,64*
€ 109,05
pro Paar
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FHB
50004-52
ab € 61,51*
Zubehör
FHB
50008-52
ab € 61,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.