| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4300000022 Herst.-Nr.: 44 12 24 EAN/GTIN: 4004199441220 |
| |
|
| | |
| Reibebrett mit Zellgummiauflage Kunststoff L240xB120xS10mm Kunststoff · Zellgummiauflage · Weitere technische Eigenschaften Material: Kunststoff Weitere Informationen: | | Breite: | 120 mm | Länge: | 240 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fliesenfugbrett, Großflächenfuger, Holz-Reibebrett, Holzschleifbrett, Kunststoffreiber, PU-Reibebrett, Reibebrett, reibebrett zellgummi, fliesen ausfugbrett, Reibebretter Kunststoff, Fliesen |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 2,73* | € 3,77* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,86* | € 3,94* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,82* | € 4,00* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,70* | € 4,45* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 3,91* | € 5,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|