Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reibebrett m.Zellgummiauflage Ku.L240xB120xS10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-4300000022
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     44 12 24
EAN/GTIN:
     4004199441220
Suchbegriffe:
Ausfugbrett
Ausfugebrett
Epoxit-Ausfugbrett
Fliesen-Ausfugbrett
Kunststoff · ZellgummiauflageWeitere technische Eigenschaften:· Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Breite:
120 mm
Länge:
240 mm
Ausführung:
mit Zellgummiauflage
Stärke:
10 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
47
1
€ 5,59*
ab € 2,73*
€ 3,77*
6 Tage
46
1
€ 4,95*
ab € 2,86*
€ 3,94*
Lager 1690
58
1
€ 5,99*
ab € 2,81*
€ 4,00*
1
€ 5,90*
ab € 2,70*
€ 4,47*
1
€ 9,80*
ab € 3,30*
€ 4,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 7 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 9 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
42 12 24
ab € 3,90*
Ähnlich
k.A.
41 14 28
ab € 3,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.