| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4157523010 Herst.-Nr.: 53-10 EAN/GTIN: 4021176342561 |
| |
|
| | |
| Stehbolzenausdreher 53-10 passend für Bolzen-Ø 10 mm Körper-Ø 28 mm Länge 75 mm KUKKO zum Ein-/Ausdrehen von Stehbolzen · Klemmung der Stehbolzen erfolgt durch drei exzentrisch angeordnete Walzen im Gerätekörper · Stehbolzendrehkörper aus Stahl · mit 1/2 Innenvierkant und 21 mm Außensechskant · Außenansatz zur Links- und Rechtsbetätigung durch Knarre oder Schraubenschlüssel (gehören nicht zum Lieferumfang) · Anwendung: zum beschädigungsfreien Aus- und Eindrehen von Stehbolzen · Weitere technische Eigenschaften Länge: 75mm · Körper-Ø: 28mm · Gewicht: 220g · Antriebsvierkant mm: 12,5mm Weitere Informationen: | | passend für Bolzen-Ø: | 10 mm | Marke: | KUKKO |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stehbolzendreher |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 36,12* | € 44,01* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 36,08* | € 44,03* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 36,87* | € 44,97* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 37,00* | € 45,15* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 45,43* | € 55,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|