Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinselbürste Ø 10 mm Drahtstärke 0,3 mm VA 20000 min-¹ OSBORN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4145100310
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     3509361
EAN/GTIN:
     4013349121936
Suchbegriffe:
Pinselbürste
Pinselkopfbürste
pinselbürste osborn
pinselbürste

Pinselbürste Ø 10 mm Drahtstärke 0,3 mm VA 20000 min-¹ OSBORN


gewellter Draht · verzinkte Hülse · zum Entfernen von Grat, Rost, Schlacke und anderen Verunreinigungen an schwer zugänglichen Stellen und Innenflächen · zum Einsatz auf Bohrmaschinen und schnelllaufenden Handwerkzeugen · Schaft-Ø 6 mm ·
Weitere technische Eigenschaften Material: VA · max. Drehzahl: 20000min-¹
Weitere Informationen:
Ø:
10 mm
Marke:
OSBORN
Weitere Suchbegriffe: pinselbürste 10mm, Maschinenbürsten
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,85*
€ 3,72*
4 Tage
18
12
€ 5,99*
ab € 3,02*
€ 3,89*
2 Tage
15
1
€ 4,90*
ab € 2,85*
€ 3,89*
2 Tage
24
1
€ 6,95*
ab € 2,84*
€ 3,91*
Lager 7051
24
1
€ 7,99*
ab € 3,80*
€ 5,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0003509161
ab € 1,81*
Ähnlich
Osborn
0002509362
ab € 3,55*
Ähnlich
Osborn
0002509562
ab € 4,32*
Ähnlich
Osborn
0002509363
ab € 4,16*
Ähnlich
Osborn
0002509563
ab € 3,54*
Ähnlich
Osborn
0002509564
ab € 5,06*
Ähnlich
Osborn
9906030305
ab € 7,92*
Ähnlich
Osborn
9906030328
ab € 11,46*
Ähnlich
Osborn
9906030310
ab € 8,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.