Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinselbürste D.10mm Drahtstärke 0,3mm VA 20000min-¹ OSBORN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4035050103
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     0003509361
EAN/GTIN:
     4013349121936
Suchbegriffe:
Pinselbürste
Pinselkopfbürste
pinselbürste osborn
pinselbürste
gewellter Draht · verzinkte Hülse · zum Entfernen von Grat, Rost, Schlacke und anderen Verunreinigungen an schwer zugänglichen Stellen und Innenflächen · Schaft-Ø 6 mm
Weitere Informationen:
Ø:
10 mm
Besatzlänge:
20 mm
Drahtstärke:
0,3 mm
max. Drehzahl:
20000 min-¹
Werkstoffeignung Aluminium:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
OSBORN
Material:
VA
Werkstoffeignung Holz:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
bedingt geeignet
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: pinselbürste 10mm, Kegelbürsten, Pinselbürsten, Rundbürsten, Stahldrahtbürste, Topfbürsten
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
12
€ 5,99*
ab € 2,80*
€ 3,53*
24 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,85*
€ 3,75*
1 Tag
46
20
Frei Haus
ab € 2,91*
€ 3,82*
1 Tag
46
1
€ 6,90*
ab € 2,81*
€ 3,90*
7 Tage
46
1
€ 4,95*
ab € 2,81*
€ 3,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 42,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0003509161
ab € 1,82*
Ähnlich
Osborn
0002509362
ab € 3,34*
Ähnlich
Osborn
0002509562
ab € 4,27*
Ähnlich
Osborn
0002509363
ab € 4,16*
Ähnlich
Osborn
0002509563
ab € 3,38*
Ähnlich
Osborn
0002509564
ab € 4,91*
Ähnlich
Osborn
9906030305
ab € 7,42*
Ähnlich
Osborn
9906030328
ab € 11,40*
Ähnlich
Osborn
9906030310
ab € 8,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.