Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinselb. D 17 T25 S6 gw-MSD 030 Q12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pinselb. D 17 T25 S6 gw-MSD 030 Q12
Pinselb. D 17 T25 S6 gw-MSD 030 Q12
Artikel-Nr.:
     CWHKF-0002509562
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     0002509562
EAN/GTIN:
     4060246007382
Suchbegriffe:
Pinselbürste
Pinselkopfbürste
pinselbürste messing osborn
pinselbürste osborn

Gewellte Pinselbürste in Industriequalität für den Einsatz auf schnelllaufenden Maschinen oder Bohrmaschinen.

  • Flexibles Besatzmaterial, passt sich dem Werkstück optimal an
  • Punktgenaues Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen wie z.B. Bohrungen
  • Der Durchmesser der Bürste verändert sich mit zunehmender Arbeitsdrehzahl
  • Die Bürste spreizt sich auf, so dass sich unterschiedliche Bohrungsdurchmesser bearbeiten lassen

Anwendung: Entrosten, Entlacken, Glätten, Kantenverrunden, Entgraten, Innenbearbeitung.

Zur Anwendung auf: Messing, Kupfer

Weitere Informationen:
Durchmesser:
17 mm
Besatzmaterial:
Messingdraht
Besatzmat. Ø:
0.3 mm
Besatzlänge:
25 mm
Schaft Ø:
6 mm
Körper Ø:
16 mm
RPM max.:
18000
Weitere Suchbegriffe: pinselbürsten messing
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0003509161
ab € 1,81*
Ähnlich
Osborn
0008509061
ab € 1,77*
Ähnlich
Osborn
0002509362
ab € 3,55*
Ähnlich
Osborn
0002509363
ab € 4,16*
Ähnlich
Osborn
0002509563
ab € 3,54*
Ähnlich
Osborn
0002509564
ab € 5,06*
Ähnlich
Osborn
9906030305
ab € 7,92*
Ähnlich
Osborn
9906030328
ab € 11,46*
Ähnlich
Osborn
9906030310
ab € 8,31*
Ähnlich
Osborn
0003509361
ab € 2,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.