| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4121000002 Herst.-Nr.: 1267219 EAN/GTIN: 4019208245423 |
| | |
|
| | |
| Zentrierspitze Orange Line MK5 mitlaufend RÖHM mitlaufend · Körper geschliffen · Körper- und Laufspitze gesenkgeschmiedet · die Laufspitze ist durchgehärtet, dadurch mehrfach nachschleifbar · ein feststehender Schutzdeckel mit Spezialdichtung verhindert das Eindringen von Schmutz und Kühlflüssigkeit · Weitere technische Eigenschaften A: 128mm · D: 40mm · G: 44,399mm · Bearbeitungsart: mitlaufend · B: 88,5mm · K: 49,3mm Weitere Informationen: | | Marke: | RÖHM | Schaftgröße: | MK5 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 237,95* | € 268,95* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 238,93* | € 269,18* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 239,86* | € 270,42* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 252,64* | € 284,82* | | | | Lager 7051 | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 278,77* | € 313,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|