| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4118650202 Herst.-Nr.: 12282R1010P2530 EAN/GTIN: 4030456132280 |
| |
|
| | |
| Außengewindedrehmeißel 10 x 10 mm rechts 60 ° WILKE Hartmetall P25/P30 · 60 ° · WN282 · Stahlschaft mit diamantgeschliffenen Hartmetall-Schneidplatten bestückt · Weitere technische Eigenschaften Ausführung: 60° · Material: Hartmetall Weitere Informationen: | | Größe (Schaft Vierkant): | 10 x 10 mm | Marke: | WILKE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 6,43* | € 8,93* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,45* | € 8,96* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 6,49* | € 9,20* | | | | | | | | 5 | | € 4,90* | ab € 6,92* | € 9,36* | | | | Lager 7051 | | | | 5 | | € 7,99* | ab € 10,35* | € 13,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 66,45* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|