Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außengewindedrehmeißel 12x12mm HM P25/P30 re. 60° Wilke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-4118650252
Herst.-Nr.:
     12282R1212P2530
EAN/GTIN:
     4030456132419
Suchbegriffe:
Außengewinde-Drehmeißel
DIN 4981
DIN 4981 Drehmeißel
DIN 4981 Stechdrehmeißel
Hartmetall P25/P30 · 60 ° · WN282 · Stahlschaft mit diamantgeschliffenen Hartmetall-Schneidplatten bestücktWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: 60°· Material: Hartmetall
Weitere Informationen:
Drehrichtung:
rechts
Größe (Schaft Vierkant):
12 x 12 mm
Gesamtlänge:
110 mm
Marke:
WILKE
Weitere Suchbegriffe: Drehmeißel DIN 4981, Stechdrehmeißel DIN 4981, din 4981, Drehmeißel, Drehwerkzeuge, Hartmetall-Drehmeißel
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,86*
€ 8,77*
1 Tag
18
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,93*
€ 9,40*
1 Tag
18
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,92*
€ 9,43*
4 Tage
20
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 6,96*
€ 9,69*
Lager 1498
20
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 8,62*
€ 10,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 54,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
12282R1010P2530
ab € 6,31*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
12282R1616P2530
ab € 8,26*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
12282R2020P2530
ab € 9,39*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
12282R2525P2530
ab € 11,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.