Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmeißel DIN 4971 ISO1 10 x 10 mm links gerade WILKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4118601502
Herst.-Nr.:
     124971L1010P253
EAN/GTIN:
     4030456136332
Suchbegriffe:
DIN 4971
DIN 4971 Drehmeißel
DIN 4971 gerader Drehmeißel
Drehmeißel DIN 4971

Drehmeißel DIN 4971 ISO1 10 x 10 mm links gerade WILKE


Hartmetall P25/P30 · gerade · DIN 4971 (ISO 1) · Stahlschaft mit diamantgeschliffenen Hartmetall-Schneidplatten bestückt ·
Weitere technische Eigenschaften Ausführung: gerade · Material: Hartmetall
Weitere Informationen:
Größe (Schaft Vierkant):
10 x 10 mm
Marke:
WILKE
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,17*
€ 4,18*
3 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 3,10*
€ 4,28*
2 Tage
4
1
€ 7,90*
ab € 3,14*
€ 4,31*
5 Tage
4
1
€ 4,30*
ab € 3,14*
€ 4,42*
Lager 7051
nicht lagernd
5
€ 7,99*
ab € 5,01*
€ 6,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 32,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124971R1010P253
ab € 3,12*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124971L1212P253
ab € 3,61*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124971R1212P253
ab € 3,62*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124971L1616P253
ab € 4,14*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124971R1616P253
ab € 4,18*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124971R2020P253
ab € 4,36*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124971R2525P253
ab € 8,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.