| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4118420080 Herst.-Nr.: 54964101206200 EAN/GTIN: 4030456097343 |
| |
|
| | |
| Drehling DIN 4964 Form D rechteckig Breite 12 mm x Höhe 6 mm HSS-EW9Co10 Länge 200 mm WILKE HSS-EW9Co10 · DIN 4964 · Form D: rechteckig · gehärtet, angelassen und fertig geschliffen · Enden gerade und ungeschliffen · Härte 65-69 HRC Querschnitts-Toleranz: h13Längentoleranz: +/- 2 mm · Weitere technische Eigenschaften Länge L: 200mm · B: 12mm · H: 6mm Weitere Informationen: | | Breite: | 12 mm | Marke: | WILKE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 23,94* | € 30,30* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 24,03* | € 30,45* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 24,01* | € 30,61* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 23,77* | € 31,11* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 27,59* | € 34,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|