Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehling DIN 4964 Form D rechteck.B.12mmxH.6mm HSS-EW9Co10 L.200mm WILKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-1690110145
Herst.-Nr.:
     054964101206200
EAN/GTIN:
     4030456097343
Suchbegriffe:
DIN 4964 B
DIN 4964 B Drehling
Drehling DIN 4964 B
DIN 4964 D
HSS-EW9Co10 · DIN 4964 · Form D: rechteckig · gehärtet, angelassen und fertig geschliffen · Enden gerade und ungeschliffen · Härte 65-69 HRC · Querschnitts-Toleranz: h13Längentoleranz: +/- 2 mmWeitere technische Eigenschaften:· Länge L: 200mm· B: 12mm· H: 6mm
Weitere Informationen:
Breite:
12 mm
Länge:
200 mm
Form:
D rechteckig
Norm:
DIN 4964
Schneidstoff:
HSS-EW9Co10
Höhe:
6 mm
Marke:
WILKE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: DIN 4964 D Drehling, Drehling DIN 4964 D, Rechteckiger HM-Drehling, din 4964 b, DIN 4964, Drehling rechteckig, Drehlinge, Drehwerkzeuge
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
2
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 23,76*
€ 30,27*
5 Tage
3
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 23,66*
€ 30,42*
1 Tag
3
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 23,96*
€ 30,59*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 23,82*
€ 31,30*
3 Tage
3
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 24,81*
€ 32,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 7 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 8 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 9 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
054964101208160
ab € 22,05*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
054964101610200
ab € 33,19*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
054964101604160
ab € 17,76*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
054964101608200
ab € 29,70*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
054964102010200
ab € 28,68334*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
054964102005200
ab € 18,55334*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.