| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4118415255 Herst.-Nr.: 54964102525200 EAN/GTIN: 4030456103853 |
| |
|
| | |
| Drehling DIN 4964 Form B quadratisch Breite 25 x 25 mm HSS-EW9Co10 1.3207 Länge 200 mm WILKE HSS-EW9Co10 Werkstoff 1.3207 · DIN 4964 · Form B: quadratisch · gehärtet, angelassen und fertig geschliffen · Enden gerade und ungeschliffen · Härte 65-69 HRC Querschnitts-Toleranz: h13Längentoleranz: +/- 2 mm · Weitere technische Eigenschaften Länge L: 200mm · B: 25 x 25mm Weitere Informationen: | | Marke: | WILKE | Breite: | 25 x 25 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 114,69* | € 136,75* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 114,90* | € 136,88* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 117,31* | € 139,16* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 117,98* | € 139,81* | | | | Lager 7051 | 17 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 143,50* | € 169,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|