Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehling HSSE Form-B 25x25x200mm WILKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehling HSSE Form-B 25x25x200mm WILKE
Drehling HSSE Form-B 25x25x200mm WILKE
Drehling HSSE Form-B 25x25x200mm WILKE
Drehling HSSE Form-B 25x25x200mm WILKE
Artikel-Nr.:
     4012-680571
Herst.-Nr.:
     54964102525200
EAN/GTIN:
     4030456103853
Suchbegriffe:
DIN 4964 B
DIN 4964 B Drehling
Drehling DIN 4964 B
Quadratischer HM-Drehling
Drehling, Form B, Vierkant

Ausführung: HSS Co10, DIN 4964 bzw. ISO 5421, gehärtet, angelassen, maßhaltig und fertig geschliffen. Die Enden sind rechtwinklig, gerade und unbearbeitet.
Härte ca. 63–68 HRC.
Toleranz für Form B: Länge: ±2 mm
Querschnitt: h13/h14

Anwendung: Durch entsprechendes Schleifen zum Gebrauch als Formstahl zum Ausdrehen, Ausspindeln, Gravieren und Kopieren im Werkzeug- und Formenbau geeignet.

Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Höhe:
25 mm
Gesamtlänge:
200 mm
Werkstoff:
HSS-Co10
Markenname:
WILKE
Herstellername:
Wilke Zerspanungstechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
54964102525200
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: din 4964 b, Drehling, 3027830091, 27830091
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 114,06*
€ 139,01*
Lager 4012
15
1
€ 4,90*
ab € 114,52*
€ 139,05*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 117,20*
€ 141,99*
24 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 117,73*
€ 142,63*
2 Tage
15
1
Frei Haus
ab € 119,38*
€ 144,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,05*
€ 165,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,86*
€ 164,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,65*
€ 150,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,39*
€ 145,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,52*
€ 136,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
054964101005200
ab € 21,27*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
054964101006200
ab € 7,278*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
054964100604100
ab € 2,832*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
054964100805160
ab € 20,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.