Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitzfräser DIN 850 D Typ N D.32,5 mm HSS-Co Schneidenanzahl 12 L.8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4117802241
Hersteller:
     Alpen
Herst.-Nr.:
     1524032101
EAN/GTIN:
     9002740703808
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlitzfräser
schlitzfräser hsse
schlitzfräser
schlitzfräser 32,5x6 mm

Schlitzfräser DIN 850 D Typ N D.32,5 mm HSS-Co Schneidenanzahl 12 L.8 mm


HSS-Co · DIN 850 D · Typ N · zum Fräsen von Bau-, Einsatz- und Vergütungsstählen sowie für kurzspanende NE-Metalle · Zylinderschaft mit Mitnahmefläche ·
Weitere technische Eigenschaften Typ: N · Norm: DIN 850 D · Schneidstoff: HSS-Co
Weitere Informationen:
Nenn-Ø d1:
32,5 mm
Schaft-Ø d2:
12 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 58,55*
€ 73,95*
2 Tage
1
€ 5,50*
ab € 58,95*
€ 74,01*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 59,01*
€ 74,28*
6 Tage
1
€ 5,99*
ab € 64,83*
€ 81,61*
Lager 7051
1
€ 7,99*
ab € 74,53*
€ 91,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,92*
€ 109,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,97*
€ 108,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,45*
€ 100,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,00*
€ 95,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,53*
€ 88,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0152402280100
ab € 38,27*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0152402550100
ab € 44,40*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0152402830100
ab € 51,40*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0152402810100
ab € 51,55*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0152402820100
ab € 51,18*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0152403220100
ab € 61,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.