Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschneidmutter DIN 382 M16 HSS 6g BOSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4114801160
Hersteller:
     Boss
Herst.-Nr.:
     120151
EAN/GTIN:
     4046122476992
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
regelgewinde-schneideisen m16

Sechskantschneidmutter DIN 382 M16 HSS 6g BOSS


HSS · DIN 382 · metrisches ISO-Gewinde DIN 13 · Toleranzfeld 6g · für Stähle bis ca. 800 N/mm² Festigkeit · bis M64 kurzfristig ab Werkslager lieferbar ·
Weitere technische Eigenschaften Schneidstoff: HSS · Höhe: 18mm · Schlüsselweite: 41mm
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
M16
Marke:
BOSS
Weitere Suchbegriffe: regelgewinde-schneideisen sechskant, Schneidmuttern
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 25,95*
€ 34,03*
1 Tag
15
1
€ 5,50*
ab € 26,08*
€ 34,05*
3 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 26,35*
€ 34,50*
1 Tag
11
1
€ 5,59*
ab € 26,51*
€ 34,66*
Lager 7051
15
1
€ 7,99*
ab € 30,71*
€ 39,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JBO Johs. Boss
120082
ab € 15,40*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
120108
ab € 20,36*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
120128
ab € 20,84*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
120170
ab € 27,14*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
120191
ab € 27,05*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
120205
ab € 42,57*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
120486
ab € 12,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.