Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschneidmutter DIN 382 M16 HSS 6g BOSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4114801160
Hersteller:
     Boss
Herst.-Nr.:
     120151
EAN/GTIN:
     4046122476992
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
regelgewinde-schneideisen m16
HSS · DIN 382 · metrisches ISO-Gewinde DIN 13 · Toleranzfeld 6g · für Stähle bis ca. 800 N/mm² Festigkeit · bis M64 kurzfristig ab Werkslager lieferbar Weitere technische Eigenschaften: · Schneidstoff: HSS · Höhe: 18mm · Schlüsselweite: 41mm
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
M16
Steigung:
2 mm
Supplier Number:
120151
Toleranzfeld:
6g
Norm:
DIN 382
Marke:
BOSS
Weitere Suchbegriffe: regelgewinde-schneideisen sechskant, Außengewindeschneidwerkzeug, Schneidmuttern, Sechskantschneidmuttern
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 26,09*
€ 34,59*
2 Tage
13
1
€ 5,50*
ab € 26,05*
€ 34,62*
4 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 26,52*
€ 35,09*
Lager 4BULW
10
1
€ 5,59*
ab € 26,56*
€ 35,27*
1
€ 5,95*
ab € 26,61*
€ 36,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JBO Johs. Boss
120082
ab € 15,38*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
120108
ab € 20,36*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
120128
ab € 20,86*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
120170
ab € 27,01*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
120191
ab € 26,96*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
120205
ab € 42,58*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
120486
ab € 12,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.