Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen Form B M24 x 1,5 mm HSS 6g BOSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4114640240
Hersteller:
     Boss
Herst.-Nr.:
     105081
EAN/GTIN:
     4046122396399
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fein-Gewinde-Schneideisen
Feingewinde-Schneideisen
Feingewindeschneideisen
Regel-Gewinde-Schneideisen

Schneideisen Form B M24 x 1,5 mm HSS 6g BOSS


HSS · DIN EN 22568 · Form B · mit Schälanschnitt · metrisches ISO-Feingewinde DIN 13 MF · Toleranzfeld 6g · für Stähle bis ca. 800 N/mm² Festigkeit · geschlossene, vorgeschlitzte Form · bis M100x2 kurzfristig ab Werkslager lieferbar ·
Weitere technische Eigenschaften Form: B · Schneidstoff: HSS · Höhe: 16mm · Außen-Ø: 55mm
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
M24
Marke:
BOSS
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 38,07*
€ 48,66*
1 Tag
7
1
€ 5,50*
ab € 38,17*
€ 48,66*
3 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 38,18*
€ 49,17*
1 Tag
5
1
€ 5,59*
ab € 38,43*
€ 49,22*
Lager 7051
7
1
€ 7,99*
ab € 44,86*
€ 56,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,67*
€ 66,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,04*
€ 64,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104975
ab € 28,54*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104997
ab € 28,61*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
105036
ab € 28,53*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
105039
ab € 33,02*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
105059
ab € 37,84*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
105101
ab € 45,04*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
105112
ab € 55,43*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
105158
ab € 55,43*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
105161
ab € 61,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.