Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSS 105081 Schneideisen Form B M24 x 1,5 mm HSS 6g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BOSS 105081 Schneideisen Form B M24 x 1,5 mm HSS 6g
BOSS 105081 Schneideisen Form B M24 x 1,5 mm HSS 6g
BOSS 105081 Schneideisen Form B M24 x 1,5 mm HSS 6g
BOSS 105081 Schneideisen Form B M24 x 1,5 mm HSS 6g
Artikel-Nr.:
     1955B-2019091958
Hersteller:
     Boss
Herst.-Nr.:
     105081
EAN/GTIN:
     4046122396399
Suchbegriffe:
Fein-Gewinde-Schneideisen
Feingewinde-Schneideisen
Feingewindeschneideisen
Regel-Gewinde-Schneideisen
Schneideisen Form B M24x1,5mm HSS 6g BOSS HSS · DIN EN 22568 · Form B · mit Schälanschnitt · metrisches ISO-Feingewinde DIN 13 MF · Toleranzfeld 6g · für Stähle bis ca. 800 N/mm² Festigkeit · geschlossene, vorgeschlitzte Form · bis M100x2 kurzfristig ab Werkslager lieferbar Weitere technische Eigenschaften: · Form: B · Schneidstoff: HSS · Höhe: 16mm · Außen-Ø: 55mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21010202
HerstellerNr:
105081
Werksnummer:
4114640240
Länge netto mm:
75,00
Breite netto mm:
70,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
0,180000
Gewicht brutto Kg:
0,180000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M24 x 1,5 mm
Produktart:
Schneideisen
Ausfuehrung:
6g
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
7
1
€ 5,99*
ab € 37,84*
€ 48,49*
2 Tage
7
1
€ 5,50*
ab € 37,97*
€ 48,49*
4 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 38,48*
€ 49,00*
2 Tage
5
1
€ 5,59*
ab € 38,38*
€ 49,05*
2 Tage
7
2
Frei Haus
ab € 38,18*
€ 50,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104975
ab € 28,59*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104997
ab € 28,51*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
105036
ab € 28,56*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
105039
ab € 33,12*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
105059
ab € 37,82*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
105101
ab € 45,15*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
105112
ab € 55,68*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
105158
ab € 55,47*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
105161
ab € 61,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.