Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000898932 Herst.-Nr.: 9032N-5 EAN/GTIN: 4000896198788 |
| |
|
| | |
| Stabschleifer 9032N-5 2000-20000 min-¹ 6 mm HAZET abgewinkelt · zum Schleifen, Glanzschleifen, Polieren und Entgraten auch unter beengten Verhältnissen · stufenlose Drehzahlregulierung über Stellrad · Luftausgang 360° verstellbar · kälteisolierender Griff · Hebelventil · Weitere technische Eigenschaften Gewicht: 0,5kg · Arbeitsdruck: 6,3bar Weitere Informationen: | | Marke: | HAZET | Luftverbrauch: | 74 l/min |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (38) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 104,60* | € 122,45* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 100,26* | € 123,66* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 103,07* | € 127,29* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 105,64* | € 130,16* | | | | Lager 7051 | | | | | | € 7,99* | ab € 124,05* | € 152,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|