Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabschleifer,abgewinkelt9032N-5 Hazet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stabschleifer,abgewinkelt9032N-5 Hazet
Stabschleifer,abgewinkelt9032N-5 Hazet
Stabschleifer,abgewinkelt9032N-5 Hazet
Artikel-Nr.:
     4012-848874
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9032N-5
EAN/GTIN:
     4000896198788
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
Elektro-Geradschleifer
Geradschleifer (elektrisch)
Winkel-Stabschleifer 9032N-5

Beim Schleifen, Glanzschleifen, Polieren und Entgraten – gerade unter beengten Verhältnissen – ist dieser Stabschleifer zuverlässig einsetzbar.
Produkteigenschaften:
• Abgewinkelte Ausführung
• Stufenlose Drehzahl-Regulierung über Stellrad auf der Geräteoberseite
• 360° verstellbarer Luftausgang
• Kälteisolierender Griff

Weitere Informationen:
Luftverbrauch (max.):
74 l/min
Luftanschluss:
1/2" IG
Betriebsdruck (max.):
6,3 bar
Spannzange Ø:
6 mm
Drehzahl:
2000–20000 min-1
Leistung:
224 W
Gewicht:
0,5 kg
Markenname:
HAZET
Herstellername:
Hazet-Werk H. Zerver GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
9032N-5
Ursprungsland:
Taiwan
Angebote (38)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
23
€ 5,90*
ab € 100,48*
€ 118,20*
2 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 103,34*
€ 121,81*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,76*
€ 124,60*
€ 4,90*
ab € 105,85*
€ 125,75*
2 Tage
23
Frei Haus
ab € 103,38*
€ 127,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,20*
€ 140,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,94*
€ 140,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,17*
€ 129,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,92*
€ 124,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,48*
€ 119,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.