Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Stabschleifer ∙ abgewinkelt 9032N-5 ∙ Länge: 155 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9032N-5
9032N-5
9032N-5
9032N-5
9032N-5
Artikel-Nr.:
     C1156-9032N-5
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9032N-5
EAN/GTIN:
     4000896198788
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
Elektro-Geradschleifer
Geradschleifer (elektrisch)
  • Schleifen, Glanzschleifen, Polieren und Entgraten auch unter beengten Verhältnissen
  • Abgewinkelte Ausführung
  • Stufenlose Drehzahlregulierung über Stellrad auf der Geräteoberseite
  • 360° verstellbarer Luftausgang
  • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
  • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
  • Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
  • Betriebsdruck (bar): 6.3
  • Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 82 db(A) Lp W
  • Vibrationsbeschleunigung: 0.50 m/s2
  • Spannfutter: 6 mm
  • Leistung Watt: 224 Watt
  • Kälteisolierender Griff
  • Maße: 155 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.5 kg
  • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 78 dB(A) Lp A
  • Umdrehungen/Minute: 2000 – 20000
  • Luftbedarf [l/min]: 74 l/min (1.2 l/sec)
Weitere Informationen:
Betriebsdruck (bar):
6.3 bar
CrossReference:
9032-5 | 4000896117062
Handgriff:
Kälteisolierender Griff
Kupplungsstecker:
Nennweite 7,2 (inklusive)
Leerlaufdrehzahl:
2000 upm
Leistung PS:
0.305 PS
Leistung Watt:
224 Watt
Luftanschluss Einlass:
Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
Luftbedarf [l/min]:
74 l/min
Luftbedarf [l/sec]:
1.2 l/sec
Netto-Gewicht (g):
500 g
Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck):
78 dB(A) Lp A
Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck):
82 db(A) Lp W
Schlauchdurchmesser (empfohlen):
10 mm
Schluesselworte Synonyme TBS Artikelebene:
Druckluft | Pneumatik
Schluesselworte:
Druckluft-Werkzeug und Zubehör | Pneumatik-Werkzeug und Zubehör | Stabschleifer | Druckluft | Pneumatik | 9032-5 | 4000896117062 | 9032N-5 | Aktiv
Spannfutter:
6 mm
Vibrationsbeschleunigung:
0.50 m/s2
Vorgänger-Artikelnummer:
9032-5 | 4000896117062
hz-class Hauptklasse:
400120 Bohrmaschine ∙ Schleifmaschine ∙ Meißel ∙ Säge ∙ Schere
hz-class Unterklassen:
800020 Aktions- / Sonderartikel
Bezeichnung Produktgruppe:
Stabschleifer
Produktgruppe:
9032
Netto-Gewicht (kg):
0.5 kg
Länge:
155 mm
Maße:
155 mm
Zubehör:
9032-03S | 9032-06/3
Produktempfehlung:
9000-040 | 9400-100 | 9070-4 | 4960-200/3 | 1960-5
Ersatzteil:
9032-03S | 9032N-02/4 | 9032N-03/2 | 9032N-04/2 | 9032N-05/6 | 9032N-5-01/2 | 9032N-5-02 | 9032N-5-03/6
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 4 Druckluftwerkzeuge ∙ Akkuwerkzeuge
Umdrehungen/Minute (maximal):
20000 upm
Umdrehungen/Minute (minimal):
2000 upm
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21060108
Weitere Suchbegriffe: Druckluft-Geradschleifer, Druckluftgeradschleifer, Stabschleifer, Vertikalschleifer, Elektro-Winkelschleifer, Winkelschleifer (elektrisch), Winkelschneider, stabschleifer hazet, druckluft geradschleifer, Druckluftwerkzeug,Druckluftschleifer,Schleifmaschine (Druckluft),Schleifmaschinen (Druckluft),Druckluftschleifmaschine,Druckluftschleifmaschinen,Stabschleifer (Druckluft),Einhandstabschleifer (Druckluft),Winkelschleifer (Druckluft),Druckluftwinkelschleifer,Winkelstabschleifer (Druckluft),Einhandwinkelschleifer (Druckluft)
Die besten Konditionen aller 38 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 122,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,17*
€ 145,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,25*
€ 144,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,29*
€ 136,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,60*
€ 132,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,93*
€ 126,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.