Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlmittelgelenkschlauchset Größe 1/4 ″ 8 teilig LOC-LINE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000879840
Hersteller:
     Loc-Line
Herst.-Nr.:
     L40415
EAN/GTIN:
     0662633404152
Suchbegriffe:
Gelenkschlauch-Set
Gelenkschlauch-Sortiment
Kühlmittel-Schlauchsystem-Sortiment
gelenkschlauch-set 1/4"

Kühlmittelgelenkschlauchset Größe 1/4 ″ 8 teilig LOC-LINE


Loc-Line · 6,35 mm (1/4 Zoll) · Set und Grundausstattung für die gängigsten Anwendungen · Art.-Nr. 4000 879 840 bestehend aus:
2 Stück Gelenkschläuche, je 140 mm
1 Stück Runddüse 1,5 mm Ø
1 Stück Runddüse 3 mm Ø
1 Stück Runddüse 6 mm Ø
1 Stück Flachdüse 25 mm
1 Stück Gewindenippel R 3,18 mm (1/8")
1 Stück Gewindenippel R 6,35 mm (1/4")

Lieferung ohne Kunststoffbox
Weitere Informationen:
Marke:
LOC-LINE
Inhalt:
8 teilig
Weitere Suchbegriffe: gelenkschlauch set, Kühlmittelgelenkschlauchset, Kuehlmittelschlauchsystem Loc-Line®, Loc-Line
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,52*
€ 8,30*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,65*
€ 9,33*
5 Tage
177
1
€ 4,30*
ab € 6,67*
€ 9,50*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,81*
€ 9,50*
Lager 7051
67
1
€ 7,99*
ab € 17,46*
€ 22,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
IBT Ingenieurbüro Thiermann
L40001FLEXI
ab € 54,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.