Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Kupplung 32 A 400 V 6 h IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000873886
Hersteller:
     Jäger Direkt
Herst.-Nr.:
     4000873886
EAN/GTIN:
     4028232087565
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee kupplungsdosen 32a 400v 6h
cee kupplungsdose 400v

CEE Kupplung 32 A 400 V 6 h IP44


5-polig · spritzwassergeschützt · mit Klappdeckel · alle Anschluss-Schrauben geöffnet · silikon- und halogenfrei · zentrale Einführung · Spannung 400V · Steckerstellung 6h

Art.-Nr. 4000 873 887: mit vernickelten Kontakten ·
Weitere technische Eigenschaften Steckerstellung: 6h
Weitere Informationen:
Nennstrom:
32 A
Schutzart:
IP44
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose, CEE-Kupplungen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
€ 5,99*
ab € 4,32*
€ 6,45*
5 Tage
441
€ 8,90*
ab € 4,44435*
€ 6,47435*
€ 7,95*
ab € 4,72*
€ 7,03*
4 Tage
441
€ 4,99*
ab € 4,87*
€ 7,04*
Lager 7051
441
€ 7,99*
ab € 5,77*
€ 8,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
632.156
ab € 3,68*
Ähnlich
k.A.
832.356
ab € 20,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.