| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000872030 Herst.-Nr.: 41635NW EAN/GTIN: 4052613563881 |
| |
|
| | |
| Propananwärmbrennerset mit Druckminderer manuelle Zündung 5 m KAYSER besonders geeignet für Handwerk und Industrie · Verbindungsrohr mit Ablagevorrichtung 600 mm, Hochleistungs-Brennerkopf, beides aus Edelstahl · Propan-Handgriff mit Hauptabsperrventil, Momenthebel und innen regulierbarer Weichflammenstellung · Propanregler mit Schlauchbruchsicherung Eingang W21,8 x 1/14? LH Handanschluss, Ausgang 3/8? LH · mit hochwertigem, gebundenem Propanschlauch (PB30) beidseitig 3/8? LH · Weitere technische Eigenschaften Schlauchlänge: 5m · Brennerkopf-Ø: 60mm · Gasverbrauch: bis 14kg/h · Betriebsdruck: 4bar Weitere Informationen: | | Marke: | KAYSER | Länge: | 600 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 80,65* | € 99,38* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 80,11* | € 99,48* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 80,65* | € 100,13* | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 82,60* | € 101,70* | | | | Lager 7051 | | | | | | € 7,99* | ab € 94,66* | € 115,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|