| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000871383 Herst.-Nr.: 591/40 EAN/GTIN: 4260056152719 |
| |
|
| | |
| Signierkreide Classic ECO 591 rot unpapiert 12 Stück / Schachtel PICA 6-eckig · Ø 11 mm · gespitzt · unpapiert · geeignet zur Beschriftung von trockenem und nassem Holz, Beton, Metall · VE = 1 Schachtel à 12 Stück · Weitere technische Eigenschaften Ø: 11mm Weitere Informationen: | | Marke: | PICA | Länge: | 110 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 300 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,26084* | € 0,39* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,59* | ab € 0,27917* | € 0,50917* | | | | | | | | 12 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,27917* | € 0,50917* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,28167* | € 0,5125* | | | | Lager 7051 | | | | 12 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 0,33334* | € 0,60334* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 7,24008* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|