Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen Form B UNF Nr. 5 x 44 HSS 2A PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000867831
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000867831
EAN/GTIN:
     4015448602750
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
UNF-Gewinde-Schneideisen
UNF-Schneideisen
unf schneideisen

Schneideisen Form B UNF Nr. 5 x 44 HSS 2A PROMAT


HSS · DIN EN 22568 · Form B · UNF-Einheits-Feingewinde · ANSI-B1.1 · Toleranzfeld 2A · für Stähle bis ca. 800 N/mm² Festigkeit · geschlossene, vorgeschlitzte Form ·
Weitere technische Eigenschaften Form: B · Schneidstoff: HSS · Höhe: 5mm · Außen-Ø: 20mm
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
Nr. 5
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Schneideisen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 9,93*
€ 13,84*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,55*
€ 14,89*
Lager 7051
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 10,91*
€ 15,42*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 11,64*
€ 16,36*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 12,38*
€ 17,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867836
ab € 7,14*
Ähnlich
PROMAT
4000867837
ab € 10,46*
Ähnlich
PROMAT
4000867834
ab € 9,04*
Ähnlich
PROMAT
4000867835
ab € 8,74*
Ähnlich
PROMAT
4000867830
ab € 8,57*
Ähnlich
PROMAT
4000867832
ab € 7,66*
Ähnlich
PROMAT
4000867833
ab € 7,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.