Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen Form B UNF Nr.4x48 HSS 2A PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000867830
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000867830
EAN/GTIN:
     4015448602743
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
UNF-Gewinde-Schneideisen
UNF-Schneideisen
unf schneideisen

Schneideisen Form B UNF Nr.4x48 HSS 2A PROMAT

HSS · DIN EN 22568 · Form B · UNF-Einheits-Feingewinde · ANSI-B1.1 · Toleranzfeld 2A · für Stähle bis ca. 800 N/mm² Festigkeit · geschlossene, vorgeschlitzte Form Weitere technische Eigenschaften: · Form: B · Schneidstoff: HSS · Höhe: 5mm
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
Nr. 4
Gg/1″:
48
Außen-Ø:
16 mm
Toleranzfeld:
2A
Norm:
DIN EN 22568
Gewindeart:
UNF
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Außengewindeschneidwerkzeug, Schneideisen
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867836
ab € 7,87*
Ähnlich
PROMAT
4000867837
ab € 9,58*
Ähnlich
PROMAT
4000867834
ab € 8,17*
Ähnlich
PROMAT
4000867835
ab € 7,93*
Ähnlich
PROMAT
4000867831
ab € 8,63*
Ähnlich
PROMAT
4000867832
ab € 8,02*
Ähnlich
PROMAT
4000867833
ab € 7,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.