Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschneidmutter DIN 382 M5 HSS 6g PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000867788
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000867788
EAN/GTIN:
     4015448602392
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
regelgewinde-schneideisen m5

Sechskantschneidmutter DIN 382 M5 HSS 6g PROMAT


HSS · DIN 382 · metrisches ISO-Gewinde DIN 13 · Toleranzfeld 6g · für Stähle bis ca. 800 N/mm² Festigkeit ·
Weitere technische Eigenschaften Schneidstoff: HSS · Höhe: 7mm · Schlüsselweite: 18mm
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
M5
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: regelgewinde-schneideisen sechskant, Schneidmuttern
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
1
€ 4,95*
ab € 4,80*
€ 7,22*
2 Tage
10
1
€ 5,59*
ab € 5,06*
€ 7,25*
4 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 5,11*
€ 7,29*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 5,86*
€ 8,26*
Lager 7051
14
1
€ 7,99*
ab € 6,94*
€ 9,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867791
ab € 8,67*
Ähnlich
PROMAT
4000867792
ab € 13,31*
Ähnlich
PROMAT
4000867793
ab € 13,82*
Ähnlich
PROMAT
4000867794
ab € 20,25*
Ähnlich
PROMAT
4000867795
ab € 21,92*
Ähnlich
PROMAT
4000867786
ab € 4,82*
Ähnlich
PROMAT
4000867787
ab € 4,71*
Ähnlich
PROMAT
4000867789
ab € 4,78*
Ähnlich
PROMAT
4000867790
ab € 5,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.