Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschneidmutter DIN 382 M5 HSS 6g PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000867788
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     4000867788
EAN/GTIN:
     4015448602392
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
Sechskantschneidmutter DIN 382 M5 HSS 6g PROMAT
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
30x30x14 MM
Gewicht:
20 G
Ursprungsland:
BG
Norm / Typ:
DIN 382
Hauptmerkmal:
M5
Ausführung:
HSS
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 5,14*
€ 7,26*
3 Tage
14
1
€ 5,49*
ab € 5,01*
€ 7,30*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 5,63*
€ 7,85*
1 Tag
10
1
€ 5,59*
ab € 5,69*
€ 7,92*
Lager 8760
15
1
€ 7,99*
ab € 5,92*
€ 8,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867791
ab € 9,05*
Ähnlich
PROMAT
4000867792
ab € 14,05*
Ähnlich
PROMAT
4000867793
ab € 14,44*
Ähnlich
PROMAT
4000867794
ab € 21,22*
Ähnlich
PROMAT
4000867795
ab € 23,01*
Ähnlich
PROMAT
4000867786
ab € 4,99*
Ähnlich
PROMAT
4000867787
ab € 4,87*
Ähnlich
PROMAT
4000867789
ab € 4,98*
Ähnlich
PROMAT
4000867790
ab € 5,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.