Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000866637 Herst.-Nr.: 4000866637 EAN/GTIN: 4015448567325 |
| | |
|
| | |
| Entgratfräser Nenn-Ø 8 mm 90 ° VHM TiAlN DIN 6535 HB Schneidenanzahl 4 PROMAT VHM · Feinstkorn · TiAlN-beschichtet · Vierschneider · mit Zylinderschaft nach DIN 6535 HB · zum Anfasen und Entgraten · Weitere technische Eigenschaften Werkstoffeignung INOX: bedingt geeignet · Werkstoffeignung Guss: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Stahl: sehr gut geeignet · Schaft-Ø: 8mm · Werkstoffeignung NE-Metalle: sehr gut geeignet Weitere Informationen: | | Marke: | PROMAT | Schaftausführung: | DIN 6535 HB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,12* | € 19,76* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 14,21* | € 19,79* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 14,19* | € 20,19* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 14,70* | € 20,22* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 16,66* | € 22,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|