Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenreibahle DIN 8093 H7 Form B Nenn-Ø 2 mm VHM PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000865740
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000865740
EAN/GTIN:
     4015448525844
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 8093
Maschinenreibahle DIN 8093
Reibahle DIN 8093
din 8093

Maschinenreibahle DIN 8093 H7 Form B Nenn-Ø 2 mm VHM PROMAT


HM · DIN 8093 · Form B · Toleranz H7 · rechtsschneidend · drallgenutet · Linksdrall · mit Zylinderschaft · für Stahl, GGG, NE-Metalle

bis Ø 9,0 mm aus VHM
Schafttoleranz bis Ø 9 mm = h9 ·
Weitere technische Eigenschaften Form: B
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
2 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Maschinenreibahlen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 9,26*
€ 13,50*
3 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 9,61*
€ 13,56*
1 Tag
8
1
€ 5,59*
ab € 9,84*
€ 13,73*
5 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 11,69*
€ 16,27*
Lager 7051
11
1
€ 7,99*
ab € 13,67*
€ 18,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000865741
ab € 10,24*
Ähnlich
PROMAT
4000865743
ab € 15,85*
Ähnlich
PROMAT
4000865742
ab € 12,79*
Ähnlich
PROMAT
4000865745
ab € 22,32*
Ähnlich
PROMAT
4000865744
ab € 18,34*
Ähnlich
PROMAT
4000865746
ab € 22,22*
Ähnlich
PROMAT
4000865747
ab € 25,25*
Ähnlich
PROMAT
4000865748
ab € 32,41*
Ähnlich
PROMAT
4000865749
ab € 40,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.