Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000859185 Herst.-Nr.: 4000859185 EAN/GTIN: 4015448510727 |
| | |
|
| | |
| Wendeschneidplatte WNMG 080412-R PMK30 Bearbeitung Schrupp PROMAT zur Schruppbearbeitung = R · Weitere technische Eigenschaften d: 12,7mm · Anwendungsbereich: Bearbeitung Schrupp · r: 1,2mm · d1: 5,16mm · s: 4,76mm · l: 8,69mm Weitere Informationen: | | ISO-Bezeichnung: | WNMG 080412-R | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 10 | | pro Box | € 4,95* | ab € 5,34* | € 7,04* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 5,56* | € 7,07* | | | | | 10 Tage | | | 10 | | pro Box | € 7,99* | ab € 6,147* | € 7,677* | | | | | 15 Tage | | | 10 | | pro Box | € 5,99* | ab € 6,20* | € 7,73* | | | | Lager 7051 | 17 Tage | | | 10 | | pro Box | € 7,99* | ab € 7,46* | € 9,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 7,46* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen | Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 91,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|