Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschneidplatte WNMG 080412-R PMK30 Bearb.Schrupp PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-160062
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000859185
EAN/GTIN:
     4015448510727
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form W
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
zur Schruppbearbeitung = R Weitere technische Eigenschaften: · d: 12,7mm · Anwendungsbereich: Bearbeitung Schrupp · r: 1,2mm · d1: 5,16mm · s: 4,76mm · l: 8,7mm · Vorschub max.: 0,7 mm/U in Stahl / 0,53 mm/U in Rostfrei / 0,7 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / 0,42 mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle · Vc max.: 295 m/min in Stahl / 175 m/min in Rostfrei / 280 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / 85 m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Vc min.: 230 m/min in Stahl / 135 m/min in Rostfrei / 215 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / 45 m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Schnitttiefe min.: 1,5 mm in Stahl / 1,5 mm in Rostfrei / 1,5 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / 1,5 mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Schnitttiefe max.: 5 mm in Stahl / 3,8 mm in Rostfrei / 5 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / 3 mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Vorschub min.: 0,25 mm/U in Stahl / 0,25 mm/U in Rostfrei / 0,25 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / 0,25 mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiAlN-beschichtet
ISO-Bezeichnung:
WNMG080412-R
Sorte:
PMK30
WSP:
WNMG 0804
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 6,02*
€ 7,81*
13 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,33*
€ 7,87*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 6,576*
€ 8,206*
51 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 5,79*
€ 8,31*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 6,66*
€ 8,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 78,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000859179
ab € 5,80*
Ähnlich
PROMAT
4000859177
ab € 5,82*
Ähnlich
PROMAT
4000859180
ab € 5,84*
Ähnlich
PROMAT
4000859181
ab € 5,83*
Ähnlich
PROMAT
4000859182
ab € 5,84*
Ähnlich
PROMAT
4000859184
ab € 5,81*
Ähnlich
PROMAT
4000859183
ab € 5,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.