Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschneidplatte DCGT 070204-AL N20 Bearbeitung Aluminium PROMAT


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000859120
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000859120
EAN/GTIN:
     4015448510376
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten

Wendeschneidplatte DCGT 070204-AL N20 Bearbeitung Aluminium PROMAT


für die Bearbeitung von Aluminium ·
Weitere technische Eigenschaften d: 6,35mm · Anwendungsbereich: Bearbeitung Aluminium · r: 0,4mm · d1: 2,8mm · s: 2,38mm · l: 7,75mm
Weitere Informationen:
ISO-Bezeichnung:
DCGT 070204-AL
Marke:
PROMAT
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 4,08*
€ 5,56*
18 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,25*
€ 5,59*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 4,70*
€ 6,14*
5 Tage
10
10
pro Box
€ 5,50*
ab € 5,05*
€ 6,71*
Lager 7051
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 7,99*
ab € 5,44*
€ 6,93*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 6,93*
€ 8,25
pro Box
ab 20 Boxen
€ 6,86*
€ 8,16
pro Box
ab 50 Boxen
€ 6,58*
€ 7,83
pro Box
ab 100 Boxen
€ 5,96*
€ 7,09
pro Box
ab 200 Boxen
€ 5,77*
€ 6,87
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 5,44*
€ 6,47
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 5,44* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 69,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000859121
ab € 4,34*
Ähnlich
PROMAT
4000859115
ab € 3,38*
Ähnlich
PROMAT
4000859116
ab € 3,20*
Ähnlich
PROMAT
4000859117
ab € 4,46*
Ähnlich
PROMAT
4000859118
ab € 4,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.