Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-4000859121 Herst.-Nr.: 4000859121 EAN/GTIN: 4015448510383 |
| | |
|
| | |
| Wendeschneidplatte DCGT 11T304-AL N20 Bearb.Alu.PROMAT für die Bearbeitung von Aluminium Weitere technische Eigenschaften: · d: 9,525mm · Anwendungsbereich: Bearbeitung Aluminium · r: 0,4mm · d1: 4,4mm · s: 3,97mm · l: 11,6mm · Vorschub max.: - mm/U in Stahl / - mm/U in Rostfrei / - mm/U in Guss / 0,24 mm/U in NE-Metalle / - mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle · Vc max.: - m/min in Stahl / - m/min in Rostfrei / - m/min in Guss / 490 m/min in NE-Metalle / - m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Vc min.: - m/min in Stahl / - m/min in Rostfrei / - m/min in Guss / 120 m/min in NE-Metalle / - m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Schnitttiefe min.: - mm in Stahl / - mm in Rostfrei / - mm in Guss / 0,4 mm in NE-Metalle / - mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Schnitttiefe max.: - mm in Stahl / - mm in Rostfrei / - mm in Guss / 3,3 mm in NE-Metalle / - mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Vorschub min.: - mm/U in Stahl / - mm/U in Rostfrei / - mm/U in Guss / 0,1 mm/U in NE-Metalle / - mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle Weitere Informationen: | | Beschichtung: | unbeschichtet, hochglanzpoliert | ISO-Bezeichnung: | DCGT11T304-AL | Sorte: | N20 | WSP: | DCGT 11T3 | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4BULW | | | | 10 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 4,40* | € 5,61* | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | € 4,95* | ab € 4,31* | € 5,67* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 4,53* | € 5,69* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 4,94* | € 6,20* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | € 8,90* | ab € 5,27159* | € 6,60159* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 4,40* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 56,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|