Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideinsatz GFR 2.00-0.16R6-M2 UNI35 PROMAT


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000859096
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000859096
EAN/GTIN:
     4015448566120
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneideinsatz
Stechdrehplatte
Stecheinsatz
Stechplatte

Schneideinsatz GFR 2.00-0.16R6-M2 UNI35 PROMAT


zum Ab- und Einstechen ·
Weitere technische Eigenschaften a: 2mm · tol. "a" +/-: 0,03mm · b: 1,6mm · re: 0,16mm · Vorschub max.: 0,14 mm/U in Stahl / 0,11 mm/U in Rostfrei / 0,14 mm/U in Guss / 0,14 mm/U in NE-Metalle / 0,08 mm/U in Superlegierungen / 0,2 mm/U in gehärtete Stähle · Vc max.: 180 m/min in Stahl / 105 m/min in Rostfrei / 170 m/min in Guss / 630 m/min in NE-Metalle / 50 m/min in Superlegierungen / 35 m/min in gehärtete Stähle · Vc min.: 95 m/min in Stahl / 55 m/min in Rostfrei / 90 m/min in Guss / 140 m/min in NE-Metalle / 15 m/min in Superlegierungen / 15 m/min in gehärtete Stähle · Schnitttiefe min.: - mm in Stahl / - mm in Rostfrei / - mm in Guss / - mm in NE-Metalle / - mm in Superlegierungen / 0,3 mm in gehärtete Stähle · Schnitttiefe max.: - mm in Stahl / - mm in Rostfrei / - mm in Guss / - mm in NE-Metalle / - mm in Superlegierungen / 1,5 mm in gehärtete Stähle · Vorschub min.: 0,05 mm/U in Stahl / 0,05 mm/U in Rostfrei / 0,05 mm/U in Guss / 0,05 mm/U in NE-Metalle / 0,05 mm/U in Superlegierungen / 0,1 mm/U in gehärtete Stähle
Weitere Informationen:
ISO-Bezeichnung:
GFR 2.00-0.16R6-M2
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Stechwendeplatte, schneideinsatz, Stecheinsätze
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,00*
€ 6,45*
24 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 4,80*
€ 6,47*
5 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 5,12*
€ 6,58*
6 Tage
40
10
pro Box
€ 6,90*
ab € 4,85*
€ 7,09*
Lager 7051
5 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 7,99*
ab € 6,20*
€ 7,75*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 7,75*
€ 9,22
pro Box
ab 20 Boxen
€ 7,62*
€ 9,07
pro Box
ab 50 Boxen
€ 7,26*
€ 8,64
pro Box
ab 100 Boxen
€ 6,83*
€ 8,13
pro Box
ab 200 Boxen
€ 6,54*
€ 7,78
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 6,20*
€ 7,38
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 6,20* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 77,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000859098
ab € 4,72*
Ähnlich
PROMAT
4000859099
ab € 4,87*
Ähnlich
PROMAT
4000859097
ab € 4,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.