Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideinsatz GFR 2.00-0.16R6-M UNI35 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-4000859096
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000859096
EAN/GTIN:
     4015448566120
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneideinsatz
Stechdrehplatte
Stecheinsatz
Stechplatte
zum Ab- und EinstechenWeitere technische Eigenschaften:· a: 2mm· tol. "a" +/-: 0,03mm· b: 1,6mm· re: 0,16mm· Vorschub max.: 0,14 mm/U in Stahl / 0,11 mm/U in Rostfrei / 0,14 mm/U in Guss / 0,14 mm/U in NE-Metalle / 0,08 mm/U in Superlegierungen / 0,2 mm/U in gehärtete Stähle· Vc max.: 180 m/min in Stahl / 105 m/min in Rostfrei / 170 m/min in Guss / 630 m/min in NE-Metalle / 50 m/min in Superlegierungen / 35 m/min in gehärtete Stähle· Vc min.: 95 m/min in Stahl / 55 m/min in Rostfrei / 90 m/min in Guss / 140 m/min in NE-Metalle / 15 m/min in Superlegierungen / 15 m/min in gehärtete Stähle· Schnitttiefe min.: - mm in Stahl / - mm in Rostfrei / - mm in Guss / - mm in NE-Metalle / - mm in Superlegierungen / 0,3 mm in gehärtete Stähle· Schnitttiefe max.: - mm in Stahl / - mm in Rostfrei / - mm in Guss / - mm in NE-Metalle / - mm in Superlegierungen / 1,5 mm in gehärtete Stähle· Vorschub min.: 0,05 mm/U in Stahl / 0,05 mm/U in Rostfrei / 0,05 mm/U in Guss / 0,05 mm/U in NE-Metalle / 0,05 mm/U in Superlegierungen / 0,1 mm/U in gehärtete Stähle
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiN-beschichtet
ISO-Bezeichnung:
GFR 2.00-0.16R6-M2
Sorte:
UNI35
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stechwendeplatte, schneideinsatz, Schneideinsätze
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 4,61*
€ 6,14*
Lager 1690
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,89*
€ 6,17*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 5,12*
€ 6,47*
9 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 6,90*
ab € 4,88*
€ 7,02*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,50*
ab € 5,52*
€ 7,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 61,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000859098
ab € 4,57*
Ähnlich
PROMAT
4000859099
ab € 4,88*
Ähnlich
PROMAT
4000859097
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.