Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000858790 Herst.-Nr.: 4000858790 EAN/GTIN: 4015448667308 |
| | |
|
| | |
| Schneideinsatz GFN 4.1 MS35 PROMAT zum Ab- und Einstechen · Weitere technische Eigenschaften a: 4,1mm · tol. "a" +/-: 0,04mm · b: 3,6mm · re: 0,2mm · Vorschub max.: 0.25 mm/U in Stahl / 0.19 mm/U in Rostfrei / 0.25 mm/U in Guss / 0.25 mm/U in NE-Metalle / 0.15 mm/U in Superlegierungen · Vc max.: 180 m/min in Stahl / 105 m/min in Rostfrei / 170 m/min in Guss / 630 m/min in NE-Metalle / 50 m/min in Superlegierungen / 35 m/min in gehärtete Stähle · Vc min.: 95 m/min in Stahl / 55 m/min in Rostfrei / 90 m/min in Guss / 140 m/min in NE-Metalle / 15 m/min in Superlegierungen / 15 m/min in gehärtete Stähle · Schnitttiefe min.: 0.3m/min in gehärtete Stähle · Schnitttiefe max.: 1.5m/min in gehärtete Stähle · Vorschub min.: 0.08 mm/U in Stahl / 0.08 mm/U in Rostfrei / 0.08 mm/U in Guss / 0.08 mm/U in NE-Metalle / 0.08 mm/U in Superlegierungen Weitere Informationen: | | ISO-Bezeichnung: | GFN 4.1 | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 5,61* | € 7,05* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Box | € 4,95* | ab € 5,33* | € 7,08* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Box | € 6,90* | ab € 5,02* | € 7,20* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Box | € 5,99* | ab € 5,85* | € 7,38* | | | | Lager 7051 | | | | 10 | | pro Box | € 7,99* | ab € 6,68* | € 8,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 6,68* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen | Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 82,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|