Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideinsatz GFN.2.2 PK30 PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000858785
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000858785
EAN/GTIN:
     4015448667339
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneideinsatz
Stechdrehplatte
Stecheinsatz
Stechplatte

Schneideinsatz GFN.2.2 PK30 PROMAT


zum Ab- und Einstechen ·
Weitere technische Eigenschaften a: 2,2mm · tol. "a" +/-: 0,03mm · b: 1,6mm · re: 0,16mm · Vorschub max.: 0,17 mm/U in Stahl / - mm/U in Rostfrei / 0,17 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / - mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle · Vc max.: 180 m/min in Stahl / - m/min in Rostfrei / 170 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / - m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Vc min.: 95 m/min in Stahl / - m/min in Rostfrei / 90 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / - m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Schnitttiefe min.: - mm in Stahl / - mm in Rostfrei / - mm in Guss / - mm in NE-Metalle / - mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Schnitttiefe max.: - mm in Stahl / - mm in Rostfrei / - mm in Guss / - mm in NE-Metalle / - mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Vorschub min.: 0,08 mm/U in Stahl / - mm/U in Rostfrei / 0,08 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / - mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle
Weitere Informationen:
ISO-Bezeichnung:
GFN.2.2
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Stechwendeplatte, schneideinsatz, Stecheinsätze
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
160
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 4,61*
€ 6,15*
3 Tage
120
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,84*
€ 6,18*
1 Tag
112
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 4,91*
€ 6,27*
4 Tage
50
10
pro Kartonage
€ 6,90*
ab € 4,50*
€ 6,62*
Lager 7051
160
10
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 5,99*
€ 7,49*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 7,49*
€ 8,91
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 7,38*
€ 8,78
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 7,07*
€ 8,41
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 6,63*
€ 7,89
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 6,35*
€ 7,56
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 5,99*
€ 7,13
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 5,99* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 74,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000858783
ab € 6,92*
Ähnlich
PROMAT
4000858788
ab € 4,52*
Ähnlich
PROMAT
4000858784
ab € 7,15*
Ähnlich
PROMAT
4000858789
ab € 4,76*
Ähnlich
PROMAT
4000858786
ab € 4,82*
Ähnlich
PROMAT
4000858790
ab € 5,02*
Ähnlich
PROMAT
4000858787
ab € 5,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.