Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messeinsatz Länge 6 mm Kugel M2,5 Stahl passend zu Messuhren KÄFER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000851675
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     22201
EAN/GTIN:
     4031452222012
Suchbegriffe:
Fühlhebelmessgerät-Taster
Flachtaster
Kugeltaster
Messeinsatz

Messeinsatz Länge 6 mm Kugel M2,5 Stahl passend zu Messuhren KÄFER


für Messuhren ·
Weitere technische Eigenschaften Gewinde: M2,5 · Material: Stahl
Weitere Informationen:
Länge:
6 mm
Marke:
KÄFER
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
49
10
€ 6,90*
ab € 0,63*
€ 0,84*
7 Tage
42
1
€ 4,79*
ab € 0,64*
€ 0,90*
5 Tage
69
1
€ 4,30*
ab € 0,64*
€ 0,90*
2 Tage
50
1
€ 7,90*
ab € 0,66*
€ 0,92*
Lager 7051
201
1
€ 7,99*
ab € 0,85*
€ 1,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
62012
ab € 4,08*
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
62007
ab € 26,65*
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
62006
ab € 2,78*
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
62034
ab € 4,07*
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
62172
ab € 5,23*
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
62005
ab € 16,34*
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
62004
ab € 2,48*
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
62075
ab € 46,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.