Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fühlhebelmessgerät K 30 0,8 mm Ablesung 0,01 mm Außenring-Ø 32 mm KÄFER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000851670
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     30025
EAN/GTIN:
     4031452300253
Suchbegriffe:
Fühlhebelmessgerät
fühlhebelmessgerät käfer
fühlhebelmessgerät
fühlhebelmessgerät teilung 0,01

Fühlhebelmessgerät K 30 0,8 mm Ablesung 0,01 mm Außenring-Ø 32 mm KÄFER


Genauigkeit nach DIN 2270 · automatische Umschaltung der Messrichtung · wesentliche Lagerstellen der Messwerke sind in präzisen Lochsteinen gelagert · Lagerung der Fühlhebelwelle in Präzisionskugellagern · Gehäuse hartverchromt · antimagnetische Anzeige (gewöhnliche Magnetfelder sind ohne Einfluss auf die Ablesung)· drei eingefräste Schwalbenschwanzführungen zur Aufnahme des Einspannschaftes · drehbare Strichskala

Messeinsatz mit 2 mm HM-Kugel
Messeinsatzgewinde M1,6 ·
Weitere technische Eigenschaften Ausführung: Messeinsatz rechtwinklig zum Ziffernblatt schwenkbar
Weitere Informationen:
Messbereich:
0,8 mm
Marke:
KÄFER
Weitere Suchbegriffe: Fühlhebelmessgeräte (analog)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
€ 5,50*
ab € 62,96*
€ 75,90*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 62,79*
€ 75,90*
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 62,90*
€ 76,24*
4 Tage
12
Frei Haus
ab € 64,49*
€ 77,56*
Lager 7051
16
€ 7,99*
ab € 77,75*
€ 91,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,93*
€ 109,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,55*
€ 107,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,14*
€ 102,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,51*
€ 99,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,75*
€ 92,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
30028
ab € 82,31*
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
30040
ab € 72,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.