|  |
 |
| Artikel-Nr.: 7051-4000851654 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000851654 EAN/GTIN: 4054773009322 |
| |
|
|  |  |
 | Magnetmessstativ Aktionsradius 180 mm Gesamthöhe 500 mm Haftkraft 800 N Präzisionsausführung · ein- und ausschaltbarer Magnetfuß mit prismatischer Sohle · Standsäule und Querarm verchromt · mit fester Klemmung im Kreuzstück · Messuhraufnahme 8 mm H7 · Aktionsradius 180 mm · Weitere technische Eigenschaften Magnetfußhöhe: 80mm · Magnetfußtiefe: 60mm · Magnetfußbreite: 75mm · Messuhraufnahme: 8mm Weitere Informationen:  |  | Aktionsradius: | 180 mm | Gesamthöhe: | 500 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 4,99* | ab € 54,39* | € 70,02* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 5,99* | ab € 53,71* | € 70,07* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 53,94* | € 73,77* |  |  |  | Lager 7051 | |  | |  |  | € 7,99* | ab € 60,42* | € 75,13* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 5,49* | ab € 66,12* | € 85,05* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 7051 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 7051 |  | Versand: Lager 7051 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* |  | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|