| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000851576 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 106306 EAN/GTIN: 4260180710045 |
| |
|
| | |
| Gelenkstativ Aktionsradius 400 mm hydraulisch HÖRGER & GÄßLER hydraulisch · Zentralklemmung über Spannknopf · Klemmkraft stufenlos regulierbar · Feineinstellung mit hoher Stabilität · mit Messuhraufnahme Ø 8 mm H7 und Schwalbenschwanzklemmung · starker Magnetfuß mit prismatischer Sohle · schaltbar · Weitere technische Eigenschaften Ausführung: hydraulisch · Magnetfußhöhe: 55mm · Magnetfußtiefe: 50mm · Magnetfußbreite: 80mm Weitere Informationen: | | Marke: | HÖRGER & GÄßLER | Aktionsradius: | 400 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7051 | | | | | | Frei Haus | ab € 227,28* | € 252,09* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 232,94* | € 258,64* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 234,18* | € 258,88* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 236,22* | € 261,58* | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 239,88508* | € 267,16508* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|